ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70868090 品番EA638KH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,652
販売価格(税別)
3,320

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。

材質SUS316 寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235 質量(g)235.8 ねじUNC5/16" 使用荷重(kg)362.8 最大値312.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする