エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル (スチール製/フック & フック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70868099
品番
EA638KN-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール (ユニクロメッキ)
寸法(mm)
A:13、D:13.5、最小値:310
質量(g)
623
ねじ径
W1/2”
使用荷重(kg)
240
最大値
440mm