エスコ
ターンバックル (スチール製/アイ & アイ )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70868117
品番
EA638KN-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
スチール (ユニクロメッキ)
寸法(mm)
A:10、D:19、最小値:270
質量(g)
637
穴径(Φmm)
19
ねじ径
W1/2”
使用荷重(kg)
800
最大値
440mm