エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70868266
品番
EA819DF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
電着タイプ。
軸径(Φmm)
3
粒度
#140
全長(mm)
44.5
刃径×刃長(mm)
2.6×2.3
砥粒
ダイヤモンドパウダー