画像準備中

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868275 品番EA819DT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。

材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)6 粒度#200 全長(mm)40 刃長(mm)4 砥粒ダイヤモンドパウダー 刃径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする