ダイヤモンドヤスリ (平面用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70868336 品番 EA826VL-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,236
販売価格(税別)
4,760

柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます

長さ(mm)コーティング:60 形状薄型フラット (先端R) 粒度電着ダイヤモンド#325 厚さ(mm)コーティング部:0.48 寸法(mm)やすり:100×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする