画像準備中

ダイヤモンド鑢 (極薄刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度#600 注文コード70868379 品番EA826VL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,713
販売価格(税別)
8,830
この商品は粒度など2種類から選べます 他の種類を見る

従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。

長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ) 形状 幅(mm)10 粒度#600 厚さ(mm)0.32 全長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする