エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド鑢 (極薄刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70868388
品番
EA826VL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,713
販売価格(税別)
¥
8,830
バスケットに入れる
従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。
長さ(mm)
コーティング:50×2 (片面のみ)
形状
平
幅(mm)
10
粒度
#325
厚さ(mm)
0.35
全長(mm)
200