エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド鏝ヤスリ (丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70868546
品番
EA826VR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
軸径(Φmm)
3.2
粒度
電着ダイヤモンド#140
全長(mm)
55
ハンドル
EA826VM-0 (別売)
形状(mm)
丸 (Φ2.3×20)