エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
ダストブラシ (木柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70868686
品番
EA928AJ-371A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。乾燥した表面で使用してください。木工所・室内・ガレージなどの滑らかな面に最適です。
全長(mm)
337
質量(g)
272
毛丈(mm)
55
毛材
ソフト、馬毛と柔らかい合成繊維の混合繊維
材質(ハンドル)
木
ブラシ寸法(mm)
45×230