エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
ろ過網 (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
12
注文コード
70868921
品番
EA992CH-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。熱洗浄にも優れています。
材質
ステンレス (SUS304)
径(Φmm)
【ざる】250
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
12
目開き(mm)
1.7