ろ過網 (座付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ20 注文コード70868948 品番EA992CJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
この商品はメッシュなど6種類から選べます 他の種類を見る

ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング付き(Φ20mm)。

材質ステンレス (SUS304) 高さ(mm)60 径(Φmm)【ざる】130 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き(mm)0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする