エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
ろ過網 (座付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
14
注文コード
70868975
品番
EA992CJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング付き(Φ20mm)。
材質
ステンレス (SUS304)
高さ(mm)
60
径(Φmm)
【ざる】130
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
14
目開き(mm)
1.41