ろ過網 (座付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ8 注文コード70869000 品番EA992CJ-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品はメッシュなど4種類から選べます 他の種類を見る

ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング無し。

材質ステンレス (SUS304) 高さ(mm)98 径(Φmm)【ざる】220 線径(Φmm)0.5 メッシュ8 目開き(mm)2.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする