エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
ろ過網 (柄付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
16
注文コード
70869045
品番
EA992CK-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロント受け付き(25×60mm)。
材質
ステンレス (SUS304)
高さ(mm)
70
径(Φmm)
【ざる】170
線径(Φmm)
0.36
ハンドル長さ(mm)
100
メッシュ
16
目開き(mm)
1.23