エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
ろ過網 (柄付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
8
注文コード
70869106
品番
EA992CL-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フロント受け無し。
材質
ステンレス (SUS304)
高さ(mm)
70
質量(g)
111
径(Φmm)
【ざる】170
線径(Φmm)
0.42
ハンドル長さ(mm)
100
メッシュ
8
目開き(mm)
2.76