※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BeeRexエアー用ノット型カップブラシSW0.35

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70869386 品番 1304100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
材質鋼線 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.35 質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする