※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ベベルブラシ
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70869420
品番
1341000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
材質
鋼線
質量(g)
230
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応