※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの カップブラシ
カップブラシェアー用75X16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70869429
品番
CW-C25-75-16 (100767)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.27
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応