※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
ダブルスパイラルコンデンサSUS0.08
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70869438
品番
DSS-12-50 (101514)
参考基準価格(税別)
¥1,668
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長(mm)
100
外径(Φmm)
12
ブラシ長(mm)
50
質量(g)
180
線径(Φmm)
0.08
毛材
ステンレス線