※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.08

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70869447 品番 DSS-16-50 (101554)
参考基準価格(税別)¥1,668 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)100 質量(g)200 線径(Φmm)0.08 外径(Φmm)16 毛材ステンレス線 ブラシ長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする