ダイナミック カップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70869560 品番 10073400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。

用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 材質SUS(ステンレスワイヤー) 質量(g)300 タイプ電動用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P1.5 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする