No3130 ジップアップ セミキルトヤッケ KITA(喜多) 70896927 No3130 ジップアップ セミキルトヤッケ KITA(喜多) 70896927 No3130 ジップアップ セミキルトヤッケ KITA(喜多) 70896927 No3130 ジップアップ セミキルトヤッケ KITA(喜多) 70896927 No3130 ジップアップ セミキルトヤッケ KITA(喜多) 70896927

ジップアップ セミキルトヤッケ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード70896927 品番No3130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群のハーフジップタイプのハイネックセミキルトヤッケです
首回りは、ファスナーを閉めることで、風の侵入をブロック!(オススメ機能)
ちょっとした小物入れに便利な左胸ポケット、前面下部に左右ポケット採用(マジックテープ付)
左腕には、2本分のペン挿し付
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工・ストレッチ(脇部分) 胸囲(cm)96〜104 ウエスト(cm)88〜98 適応身長(cm)170〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-07
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

個人的にはポケットはいらない。胸ポケットにゴミがたまる

対象商品:
70897042
2019-03-03
用途:
水産卸業作業時

全体的にしっかりして気に入りました。
若干他のヤッケに比べると小さ目か?と思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする