ジップアップ セミキルトヤッケ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70897006 品番 No3130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保温性抜群のハーフジップタイプのハイネックセミキルトヤッケです
首回りは、ファスナーを閉めることで、風の侵入をブロック!(オススメ機能)
ちょっとした小物入れに便利な左胸ポケット、前面下部に左右ポケット採用(マジックテープ付)
左腕には、2本分のペン挿し付
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工・ストレッチ(脇部分) 胸囲(cm)84〜92 ウエスト(cm)74〜84 適応身長(cm)160〜165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-07
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

個人的にはポケットはいらない。胸ポケットにゴミがたまる

対象商品:
70897042
2019-03-03
用途:
水産卸業作業時

全体的にしっかりして気に入りました。
若干他のヤッケに比べると小さ目か?と思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする