No3160 Vネック オールキルトヤッケ KITA(喜多) 70897392 No3160 Vネック オールキルトヤッケ KITA(喜多) 70897392 No3160 Vネック オールキルトヤッケ KITA(喜多) 70897392

Vネック オールキルトヤッケ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード70897392 品番No3160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群のオールキルトVネックヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!!
左胸ポケット(ファスナー付)と前面左右下部ポケットを採用
裾部分のしぼりヒモや手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
左腕には、2本分のペン挿し付
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)90〜98 適応身長(cm)165〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70897532
2023-01-23
用途:
作業用

最近このようなVネック防寒ヤッケの種類が少なくなって、地味なものばかりです。その中では今一番だと思います。フロントポケットも付いてないものもある中、付いてて最高だと思います。
もう少し派手目でもいいと思います。

対象商品:
70897392
2019-12-17
用途:
冬の外仕事
建設業・工事業

暖かいです。ネイビーを購入しましたが、黒に近い色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする