ウェービングシェーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70897928 品番CWS-350
参考基準価格(税別)¥101,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。
タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。
ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分〜99時間59分)
コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。
ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。

仕様制御システム:PIDフィードバック制御 材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 速度振とう:8〜10rpm 振盪方式ウェーブ 傾斜角度(°)0〜13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする