真空デシケーター(ゲージ付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70898208 品番 VDR-30G
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。
透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。
三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。
非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。
蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。

仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa 材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム 寸法(mm)403Φ×399 (403Φ×475 質量(kg)4.2 内容積(L)20 内寸(mm)300Φ×266 活栓9.5mm 真空ゲージ0〜-0.1Mpa RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする