真空デシケーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 棚段数(標準/最大):3(最大6) 注文コード70898217 品番VDC-41
参考基準価格(税別)¥155,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は棚段数など8種類から選べます 他の種類を見る

一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。
透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。
三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。
積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。
前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。
4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。

仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa 材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコン 質量(kg)12.2 内容積(L)45 外寸(mm)420×397×491 内寸(mm)355×374×445 棚段数(標準/最大):3(最大6) ノズル9.5mmΦ 真空ゲージ0〜-0.1Mpa RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)棚あたり:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする