画像準備中

小径エンドミル先端保護キャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) トラスコ品番162-6251 注文コード70898576 品番ACP-03W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はトラスコ品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

APOと併用し、より安全に刃先を保護します・

用途小径ドリルや針等の収納に。 仕様帯電防止:あり トラスコ品番162-6251 材質ポリプロピレン ナチュラル 収納本数(本)1 首長(mm)12 対応径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする