MAKINO
MAKINOの エンドミル
MAKINOの エンドミル保管用品
小径エンドミル先端保護キャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
トラスコ品番
162-4659
注文コード
70898637
品番
ACP-06W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
APOと併用し、より安全に刃先を保護します・
用途
小径ドリルや針等の収納に。
仕様
帯電防止:あり
トラスコ品番
162-4659
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
収納本数(本)
1
首長(mm)
17.5
対応径(Φmm)
6