MAKINO
MAKINOの エンドミル
MAKINOの エンドミル保管用品
タップケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
70898899
品番
TPK-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可
トラスコ品番
162-4713
材質
ポリプロピレン
形状
リブ:A
色
ナチュラル
呼び
M5.5
収納本数(本)
10
収納数
10
外寸法(mm)
76.0×70.4×10.1
対応径(Φmm)
5.5
適合寸法(mm)
67