※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
6インチコインロール シリコンウエハー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
入数(枚)
10
注文コード
70899021
品番
6-Si-CoinRoll-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
入数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラー
サイズ
6インチ
タイプ
P/N不問
入数(枚)
10
直径(Φcm)
150±0.5
厚さ(μm)
625±25
抵抗値
不問
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。