※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-Si-CoinRoll-50 6インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 70899030 6-Si-CoinRoll-50 6インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 70899030

6インチコインロール シリコンウエハー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 入数(枚)50 注文コード70899030 品番6-Si-CoinRoll-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は入数3種類から選べます 他の種類を見る

コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。

用途研究開発・ダミー用など 仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラー サイズ6インチ タイプP/N不問 入数(枚)50 直径(Φcm)150±0.5 厚さ(μm)625±25 抵抗値不問
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする