※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
6インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 オリフラ方位<110>
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
70899075
品番
6-Si-OF<110>-P-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ウエハーケース梱包の6インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、オリフラ方位<110>、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
面方位:不問、面状態:片面ミラー
サイズ
6インチ
タイプ
P
入数(枚)
25
厚さ(μm)
(標準)625±25
抵抗値
1〜100Ω・cm
直径(mm)
150±0.5
方位
オリフラ:<110>
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。納期は目安となります。