タッチパネル式撹拌機

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)60 注文コード70903808 品番MSH-0520
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は撹拌容量など2種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。
高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。
粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。
マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。
タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。
モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)

材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC 寸法(mm)80×185×235 質量(kg)3.1 電源(V)AC100〜240 50/60Hz(ACアダプタ付属) 保護等級(DIN EN 60529)IP30 撹拌容量(L)60 速度50〜1200rpm チャック(mm)3〜10 モーター定格7入力/出力(1ポイントあたり):1 / 48W 最大トルク20.8N・cm 粘度(cP)最大:5000(約1,200rpm) 10000(約1200rpm) 30000(約1200rpm) 50000(約700rpm) 速度制御モードPIDフィードバック制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする