デシケーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70904910 品番SDC-45U(UVカット)
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。
収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。
透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。
乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。

寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26 質量(kg)6.2 外寸(mm)360×410×447 内寸(mm)322×367×422 引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6) 容積50L 棚板279×354×3mm 最大荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする