JEIO TECH
JEIO TECHの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
JEIO TECHの 薬液回収
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70904946
品番
WT-20P 20L(HDPE製)
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
材質
HDPE
寸法(mm)
220×300×380
色
白
容量(L)
22
口径(mm)
45Φ
フタ寸法(mm)
78Φ
注意
※ご使用するには、専用の安全ロートSFシリーズ(SF-14Pまたは帯電防止タイプSF-14C)と、安全ロートSF用カーボンフィルターが別途必要となります。