曜日別特売
EP-10 電気泳動装置 JEIO TECH 70904980

電気泳動装置

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個付属品ゲルキャスター×1 ゲルトレイ×2 コーム(20/31ウェル(1.0mm)×2 20/31ウェル(1.5mm)×2 16/20ウェル (1.0mm)×2 16/20ウェル(1.5mm)×2 25/34ウェル(1.0mm)×2 25/34ウェル(1.5mm)×2)注文コード70904980品番EP-10
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。
UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。
取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。
黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。

付属品ゲルキャスター×1 ゲルトレイ×2 コーム(20/31ウェル(1.0mm)×2 20/31ウェル(1.5mm)×2 16/20ウェル (1.0mm)×2 16/20ウェル(1.5mm)×2 25/34ウェル(1.0mm)×2 25/34ウェル(1.5mm)×2)材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線寸法(mm)ゲルキャスター:167×264×30、ゲルトレイ:180×102×29、コーム:158×46、電気泳動槽:219×214×70質量(kg)0.60(電源含まず)容量(L)バッファ:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする