付属品ゲルキャスター×1 ゲルトレイ×1 コーム(20/31ウェル(1.0mm)×2 20/31ウェル(1.5mm)×2 16/20ウェル (1.0mm)×2 16/20ウェル(1.5mm)×2 25/34ウェル(1.0mm)×2 25/34ウェル(1.5mm)×2)
材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
寸法(mm)ゲルキャスター:167×264×30、ゲルトレイ:180×205×29、コーム:158×46、電気泳動槽:387×214×70
質量(kg)0.93(電源含まず)
容量(L)バッファ:1.8