電気泳動装置用電源

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70904998 品番EPS-300(※要変換プラグ)
参考基準価格(税別)¥162,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。
前脚を折りたたむと視野角が広がります。
コンパクトで積み重ね可能なデザインです。
バナナケーブルが1本付属しています。

付属品バナナケーブル×1 材質ABS 寸法(mm)230×307×92 質量(kg)2.5 出力5〜250V(1Vステップ/20mA〜3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流 電源AC 100〜240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V) 機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護 出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列) タイマー1分〜99時間59分 連続(経過時間表示) 画面仕様7セグメント4桁LED 2行
注意
※変換プラグが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする