画像準備中

イムノクロマト用メンブレン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様吸水時間:90秒/40mm 注文コード70905321 品番IAB090-R ロール
参考基準価格(税別)¥80,550 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット

仕様吸水時間:90秒/40mm 材質メンブレン/セルロース混合エステル パッキング材/ポリエチレンテレフタレート 品番メーカー:10751001 タイプロール 厚さ(μm)220 寸法(mm×m)25×100 入数1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする