※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 70905461 品番 A500A293C(25枚)
参考基準価格(税別)¥52,120 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。

用途一般ろ過用 品番メーカー:10150029 入数(枚)25 滅菌未滅菌 表面無地 直径(mm)293Φ 孔径(Φμm)5
注意
※オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする