※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(1000枚)
注文コード
70905479
品番
A080R047W(1000枚)
参考基準価格(税別)
¥154,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
色
黒
品番
メーカー:10083194
径(Φmm)
47
入数(枚)
1000/箱
滅菌
未滅菌
表面
罫線
孔径(Φμm)
0.8
注意
※オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。