※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
セルロースアセテートメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
70905935
品番
C300A293C(25枚)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥61,770
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
色
白
品番
メーカー:11130029
入数(枚)
25
滅菌
オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可
表面
無地
直径(mm)
293Φ
孔径(Φμm)
3