※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ろ過板

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 注文コード70906529 品番NA-600 400×400mm(100枚)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,379円となります。
参考基準価格(税別)¥44,930 販売価格(税込) ¥49,422
販売価格(税別)
44,929

精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。
化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。

厚さ(mm)3.6 寸法(mm)400×400 品番メーカー:6153400 質量(g)1490/m^2 入数(枚)100 グレードNA-600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする