画像準備中

サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(25枚) 注文コード70906635 品番J100A142C(25枚)
参考基準価格(税別)¥62,220 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。
最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。

材質疎水性PTFE 白 、表面:無地 品番メーカー:13110014 入数(枚)25/箱 寸法(Φmm)142 厚さ(μm)120 最高使用温度(℃)130 質量(mg/cm2)4 孔径(Φμm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする