画像準備中

メンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 仕様バブルポイント:0.150〜0.219MPa 注文コード70906669 品番E020A047A(100枚)
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

フィルター自体が不活性なため、濾過液(特にタンパク質など)がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、y線滅菌が可能で、優れた耐熱性を持って います。
耐薬品性(耐酸、耐アルカリ)に優れています。
孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、 長い濾過寿命が得られます。

仕様バブルポイント:0.150〜0.219MPa 寸法(mm)47 品番メーカー:14020004 入数(枚)100/箱 厚さ(μm)100 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)25 孔径(Φμm)0.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする