画像準備中

エアモーター式攪拌機

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70906870 品番 AG-03-AM
参考基準価格(税別)¥537,830 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。
ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。
攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。
攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。
マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。

適合タンクおよびホルダ:KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JA 材質接液部:SUS304 質量(kg)6 取付4Sフェルール 最高使用圧力0.39MPa 空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp) 最高使用温度(℃)60 シャフト長さ(mm)460 回転数制御範囲30〜400rpm 撹拌可能最高粘度最大0.40Pas 撹拌方式4枚羽根 80mmΦ 駆動源(MPa)0.20〜0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする