画像準備中

電動式攪拌機

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70907211 品番 AG-05-YW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398,000円となります。
参考基準価格(税別)¥1,211,180 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。
ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。
攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。
攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。
マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。

適合タンクおよびホルダ:ーDV-20-A DV-20-JA 材質接液部:SUS304 質量(kg)18.5 取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール 最高使用圧力0.39MPa 消費電力AC100V 210W モーター出力(W)90 最高使用温度(℃)60 シャフト長さ(mm)530 回転数制御範囲30〜400rpm 撹拌可能最高粘度最大10Pas 撹拌方式4枚羽根 100mmΦ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする