※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連帳式メンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(150枚) 白色 注文コード70907859 品番A080H047Z-P(150枚)
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。
微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。
培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。
連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。

材質セルロース混合エステル 白色 品番メーカー:10081124 径(Φmm)47 入数(枚)150/箱 滅菌ガンマ線 表面罫線 孔径(Φμm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする